品番 : EA522AE-42
品名 : 150x50x13mm 油砥石・天然(細目)
仕様
粒度 | #800~1000 | 仕様 | 細目 |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 150×50×13 | ||
アーカンサスストーン | |||
木製ケース付 | |||
希少価値の高い良質な天然砥石です。 | |||
極精密な微細加工などの精密仕上げに |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,680 円(税抜)/ 5,148 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/05/20 01:23現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0615ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA522AE-42 150x50x13mm 油砥石・天然(細目) |
EA522AE-43 200x50x13mm 油砥石・天然(細目) |
EA522AE-44 250x50x13mm 油砥石・天然(細目) |
EA522AE-45 300x50x13mm 油砥石・天然(細目) |
拡大