詳細表示

このページのURL:

品番 : EA522AJ-2

品名 : 100x50x13mm ハンド油砥石(櫛形/細目)

希少価値の高い良質な天然砥石です

仕様

用途 極精密な微細加工などの精密仕上げに 仕様 細目
サイズ 100×50×1.6~13.0mm 粒度 #800~1000
先端厚み 1.6mm 重量 約120g
革ケースサイズ 150×80mm
アーカンサスストーン
耐久性に優れています。
片側が丸くなっています。
革ケース付き
※天然石のため、サイズの違い、写真の色や模様、筋目が異なったり、部分によっては多少の割れ、欠けがありますが特に使用上の支障はございません。
注意
1、ホーニングオイルと併用してください。
2、使用後は砥石は流水できれいにするかオイルを拭き取ってきれいにしてください。
追加説明
カタログ価格

3,900 円(税抜)/ 4,290 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/09 06:06現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0587ページ

代替品

EA522AK-32
バリエーション一覧
EA522AJ-2 100x50x13mm ハンド油砥石(櫛形/細目)
EA522AJ-3 100x50x13mm ハンド油砥石(櫛形/極細目)
ウェブカタログ画像
  • 極精密な微細加工などの精密仕上げに
  • 革ケース付き

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top