品番 : EA522AJ-3
品名 : 100x50x13mm ハンド油砥石(櫛形/極細目)
仕様
| アーカンサスストーン | |||
| 砥石サイズ | 100×50×1.6~13.0mm | 仕様 | 極細目 |
|---|---|---|---|
| 革ケース入り | |||
| 希少価値の高い良質な天然砥石です。 | |||
| 極精密な微細加工などの精密仕上げに | |||
| 片側が丸くなっています。 | |||
| 耐久性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,410 円(税抜)/ 4,851 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/02/15 07:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0587ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA522AJ-2 100x50x13mm 油砥石/ハンドタイプ(櫛形/細目) |
| EA522AJ-3 100x50x13mm ハンド油砥石(櫛形/極細目) |
