品番 : EA522AK-1
品名 : 76x25x9.5mm 油砥石・櫛形(4個組/中目)
希少価値の高い良質な天然砥石です
仕様
| 用途 | 極精密な微細加工などの精密仕上げに | 仕様 | 中目 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 76×25×9.5mm | 粒度 | #400~600 |
| 重量 | 約30g(1個当たり) | 入数 | 4個 |
| アーカンサスストーン | |||
| 各砥石革ケース付き | |||
| 木製ケース付き | |||
| ※天然石のため、サイズの違い、写真の色や模様、筋目が異なったり、部分によっては多少の割れ、欠けがありますが特に使用上の支障はございません。 | |||
| 注意 1、ホーニングオイルと併用してください。 2、使用後は砥石は流水できれいにするかオイルを拭き取ってきれいにしてください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,800 円(税抜)/ 12,980 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/08/13 12:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0587ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA522AK-1 76x25x9.5mm 油砥石・櫛形(4個組/中目) |
| EA522AK-3 75x25x9.5mm 油砥石・櫛形(4個組/極細目) |
ウェブカタログ画像
拡大

