詳細表示

このページのURL:

品番 : EA522AK-3

品名 : 75x25x9.5mm 油砥石・櫛形(4個組/極細目)

希少価値の高い良質な天然砥石です

仕様

用途 極精密な微細加工などの精密仕上げに 仕様 極細
サイズ 76×25×9.5mm 粒度 #800~1000
入数 4個
アーカンサスストーン
各砥石革ケース付き
※天然石のため、サイズの違い、写真の色や模様、筋目が異なったり、部分によっては多少の割れ、欠けがありますが特に使用上の支障はございません。
注意
1、ホーニングオイルと併用してください。
2、使用後は砥石は流水できれいにするかオイルを拭き取ってきれいにしてください。
追加説明
カタログ価格

13,100 円(税抜)/ 14,410 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/20 08:27現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0587ページ

代替品

EA588GD-25
  • 品番

    EA588GD-25

  • コメント

    60x25x5mm/#8000 櫛型セット

バリエーション一覧
EA522AK-1 76x25x9.5mm 油砥石・櫛形(4個組/中目)
EA522AK-3 75x25x9.5mm 油砥石・櫛形(4個組/極細目)
ウェブカタログ画像
  • 各砥石革ケース付き

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top