品番 : EA522AK-11B
品名 : 76x25x9.5mm 油砥石(長三角/中目)
仕様
| 用途 | 極精密な微細加工などの精密仕上げに | 粒度 | #400~600 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 中目 | サイズ | 76×25×9.5mm |
| 重量 | 約30g | ||
| アーカンサスストーン | |||
| プラスチックケース付き | |||
| ※天然石の為、写真の色や模様、筋目が異なったり、部分によっては多少の割れ・欠けがありますが、特に使用上の支障はございません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,450 円(税抜)/ 2,695 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/10/09 04:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA522AK-11B 76x25x9.5mm 油砥石(長三角/中目) |
| EA522AK-12B 76x25x9.5mm 油砥石(長三角/細目) |
| EA522AK-13B 76x25x9.5mm 油砥石(長三角/極細目) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA522AK-11A~13Aの画像です。
