詳細表示

このページのURL:

品番 : EA522AK-12B

品名 : 76x25x9.5mm 油砥石(長三角/細目)

仕様

用途 極精密な微細加工などの精密仕上げに 粒度 #800~1000
仕様 細目 サイズ 76×25×9.5mm
重量 約30g
アーカンサスストーン
プラスチックケース付き
※天然石の為、写真の色や模様、筋目が異なったり、部分によっては多少の割れ・欠けがありますが、特に使用上の支障はございません。
追加説明
カタログ価格

3,400 (税抜)/ 3,740 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/08/22 00:28現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA522AK-11B 76x25x9.5mm 油砥石(長三角/中目)
EA522AK-12B 76x25x9.5mm 油砥石(長三角/細目)
EA522AK-13B 76x25x9.5mm 油砥石(長三角/極細目)
ウェブカタログ画像
※画像はEA522AK-11A~13Aの画像です。
  • ※画像はEA522AK-11A~13Aの画像です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top