品番 : EA522AM-1
品名 : 75x25x 9mm 油砥石・天然(極上質/細目)
希少価値の高い良質な天然砥石です
仕様
| 用途 | 極精密な微細加工などの精密仕上げに | 仕様 | 極上質(細目仕上げ) |
|---|---|---|---|
| 粒度 | #800~1000 | 砥石サイズ | 75×25×9mm |
| アーカンサスストーン | |||
| 釣り針、矢、ハンティングナイフなど、アウトドアで鋭い刃を必要とする方に特におすすめです。 | |||
| コンパクトなサイズなので持ち運びに便利です。 | |||
| 革ケース付き | |||
| ※天然石のため、サイズの違い、写真の色や模様、筋目が異なったり、部分によっては多少の割れ、欠けがありますが特に使用上の支障はございません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,780 円(税抜)/ 7,458 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/08 23:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0587ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA522AM-1 75x25x 9mm 油砥石・天然(極上質/細目) |
| EA522AM-2 100x25x 9mm 油砥石・天然(極上質/細目) |
| EA522AM-3 75x41x 9mm 油砥石・天然(極上質/細目) |
ウェブカタログ画像
拡大


※画像は代表画像です。