詳細表示

このページのURL:

品番 : EA522AM-2

品名 : 100x25x 9mm 油砥石・天然(極上質/細目)

希少価値の高い良質な天然砥石です

仕様

用途 極精密な微細加工などの精密仕上げに 仕様 極上質(細目仕上げ)
粒度 #800~1000 砥石サイズ 100×25×9mm
アーカンサスストーン
釣り針、矢、ハンティングナイフなど、アウトドアで鋭い刃を必要とする方に特におすすめです。
コンパクトなサイズなので持ち運びに便利です。
革ケース付き
※天然石のため、サイズの違い、写真の色や模様、筋目が異なったり、部分によっては多少の割れ、欠けがありますが特に使用上の支障はございません。
追加説明
カタログ価格

8,310 円(税抜)/ 9,141 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/08 23:17現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0587ページ
バリエーション一覧
EA522AM-1 75x25x 9mm 油砥石・天然(極上質/細目)
EA522AM-2 100x25x 9mm 油砥石・天然(極上質/細目)
EA522AM-3 75x41x 9mm 油砥石・天然(極上質/細目)
ウェブカタログ画像
革ケース付き
※画像は代表画像です。
  • 革ケース付き\n※画像は代表画像です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top