品番 : EA522EA-6
品名 : 100x100mm/# 60 ダイヤモンドシート
仕様
| 粒度 | #60 | サイズ | 100×100mm |
|---|---|---|---|
| ドットサイズ | φ2mm | 材質 | 砥粒:ダイヤモンド 基材:布 |
| 色 | 緑色 | ||
| ダイヤモンド部がドット形状で切り粉や研磨液を効率的に排出できます。 | |||
| 目詰まりにくく、冷却効果の高い作業を実現します。 | |||
| ハサミで切って使えます。 | |||
| 両面テープ付き(のり付き、のり無し兼用) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,100 円(税抜)/ 16,610 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/07/04 12:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
