詳細表示

このページのURL:

品番 : EA522EA-9

品名 : 100x100mm/#400 ダイヤモンドシート

仕様

粒度 #400 サイズ 100×100mm
ドットサイズ φ1mm 材質 砥粒:ダイヤモンド
基材:布
色 黄色
ダイヤモンド部がドット形状で切り粉や研磨液を効率的に排出できます。
目詰まりにくく、冷却効果の高い作業を実現します。
ハサミで切って使えます。
両面テープ付き(のり付き、のり無し兼用)
追加説明
カタログ価格

12,600 円(税抜)/ 13,860 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/23 11:09現在)

商品入数 1 販売単位 枚
バリエーション一覧
EA522EA-1 50x 50mm/# 60 ダイヤモンドシート
EA522EA-2 50x 50mm/#120 ダイヤモンドシート
EA522EA-3 50x 50mm/#200 ダイヤモンドシート
EA522EA-4 50x 50mm/#400 ダイヤモンドシート
EA522EA-5 50x 50mm/#800 ダイヤモンドシート
EA522EA-6 100x100mm/# 60 ダイヤモンドシート
EA522EA-7 100x100mm/#120 ダイヤモンドシート
EA522EA-8 100x100mm/#200 ダイヤモンドシート
EA522EA-9 100x100mm/#400 ダイヤモンドシート
EA522EA-10 100x100mm/#800 ダイヤモンドシート
ウェブカタログ画像
※サイズ:100×100mm
※粒度:#400
  • ※サイズ:100×100mm\n※粒度:#400
  • ハサミで切って使えます。\n※画像は代表画像、本商品は黄色です
  • ※画像は代表画像、本商品は黄色です\n※本商品は100×100mmです。

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top