詳細表示

このページのURL:

品番 : EA522G-102

品名 : #600/100x9.5mm スティック油砥石(四角)

仕様

粒度 #600(細目) 形状 四角
サイズ 9.5×100mm 重量 23g
仕様 細目・中砥石
板金などに最適です。
使用方法
・ご使用になる前に2分間ほど砥石を油の中に浸け、砥石に十分油を含ませてから研ぎ始めてください。
・刃物と砥石を安定させて研いでください。
・包丁を研ぐ時、両刃の包丁は表、裏同じ回数研いでください。
・片刃の包丁は表面を主に研いでください。
・研ぎあがると刃先の裏側に“かえり”ができますので、裏側を2~3回軽く研いで“かえり”をとれば研ぎ上がりです。
追加説明
カタログ価格

1,030 (税抜)/ 1,133 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 41

(2026/09/18 15:02現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0590ページ
バリエーション一覧
EA522G-101 #600/100x9.5mm スティック油砥石(三角)
EA522G-102 #600/100x9.5mm スティック油砥石(四角)
EA522G-103 #600/100x9.5mm スティック油砥石(半丸)
EA522G-104 #600/100x9.5mm スティック油砥石(丸)
EA522G-105 #600/100x 13mm スティック油砥石(三角)
EA522G-106 #600/100x 13mm スティック油砥石(四角)
EA522G-107 #600/100x 13mm スティック油砥石(半丸)
EA522G-108 #600/100x 13mm スティック油砥石(丸)
ウェブカタログ画像
※品番により、形状・サイズが異なります。
入数:1本
  • ※品番により、形状・サイズが異なります。\n入数:1本

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top