品番 : EA522G-106
品名 : #600/100x 13mm スティック油砥石(四角)
仕様
| 粒度 | #600(細目) | 形状 | 四角 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 13×100mm | 仕様 | 細目・中砥石 |
| 板金などに最適です。 | |||
| 使用方法 ・ご使用になる前に2分間ほど砥石を油の中に浸け、砥石に十分油を含ませてから研ぎ始めてください。 ・刃物と砥石を安定させて研いでください。 ・包丁を研ぐ時、両刃の包丁は表、裏同じ回数研いでください。 ・片刃の包丁は表面を主に研いでください。 ・研ぎあがると刃先の裏側に“かえり”ができますので、裏側を2~3回軽く研いで“かえり”をとれば研ぎ上がりです。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,340 円(税抜)/ 1,474 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 35 (2026/08/27 15:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0590ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

入数:1本