品番 : EA522G-14
品名 : 150x50x25mm/#150-#600 油砥石(両面)
仕様
| 用途 | 機械周りの研磨に | 粗さ | 粗目/細目 |
|---|---|---|---|
| 粒度 | #150/600 | サイズ | 150×50×25mm |
| 重量 | 約500g | ||
| 油に充分浸して使用してください。 | |||
| 両面で粒度が違うので削りと仕上げ両方で使用可能。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,240 円(税抜)/ 6,864 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/03/14 21:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0589ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA522G-11 150x50x25mm/ #150 油砥石(粗目) |
| EA522G-12 150x50x25mm/ #320 油砥石(中目) |
| EA522G-13 150x50x25mm/ #600 油砥石(細目) |
| EA522G-14 150x50x25mm/#150-#600 油砥石(両面) |
| EA522G-15 150x50x25mm/#1000 油砥石(極細) |
ウェブカタログ画像
拡大
