詳細表示

このページのURL:

品番 : EA522G-15

品名 : 150x50x25mm/#1000 油砥石(極細)

仕様

用途 機械周りの研磨に 粗さ 極細
粒度 #1000 サイズ 150×50×25mm
重量 約500g
油に充分浸して使用してください。
大型の砥石で長く使えます。
追加説明
カタログ価格

4,780 (税抜)/ 5,258 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 20

(2026/07/06 16:06現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0589ページ
バリエーション一覧
EA522G-11 150x50x25mm/ #150 油砥石(粗目)
EA522G-12 150x50x25mm/ #320 油砥石(中目)
EA522G-13 150x50x25mm/ #600 油砥石(細目)
EA522G-14 150x50x25mm/#150-#600 油砥石(両面)
EA522G-15 150x50x25mm/#1000 油砥石(極細)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top