品番 : EA522G-3
品名 : 100x25x13mm/ #600 油砥石(細目)
仕様
| 用途 | 機械周りの研磨に | 粗さ | 細目 |
|---|---|---|---|
| 粒度 | #600 | サイズ | 100×25×13mm |
| 重量 | 77g | ||
| 油に充分浸して使用してください。 | |||
| 使いやすい標準サイズです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,420 円(税抜)/ 2,662 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 47 (2026/10/05 18:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0589ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA522G 4個組 油砥石セット |
| EA522G-1 100x25x13mm/ #150 油砥石(粗目) |
| EA522G-2 100x25x13mm/ #320 油砥石(中目) |
| EA522G-3 100x25x13mm/ #600 油砥石(細目) |
| EA522G-4 100x25x13mm/#1000 油砥石(極細) |
ウェブカタログ画像
拡大
