詳細表示

このページのURL:

品番 : EA522G-4

品名 : 100x25x13mm/#1000 油砥石(極細)

仕様

用途 機械周りの研磨に 粗さ 極細
粒度 #1000 サイズ 100×25×13mm
重量 77g
油に充分浸して使用してください。
使いやすい標準サイズです。
追加説明
カタログ価格

2,290 (税抜)/ 2,519 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 50

(2026/09/13 06:21現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0589ページ
バリエーション一覧
EA522G 4個組 油砥石セット
EA522G-1 100x25x13mm/ #150 油砥石(粗目)
EA522G-2 100x25x13mm/ #320 油砥石(中目)
EA522G-3 100x25x13mm/ #600 油砥石(細目)
EA522G-4 100x25x13mm/#1000 油砥石(極細)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top