詳細表示

このページのURL:

品番 : EA522G-5

品名 : 4個組 油砥石セット

仕様

仕様 4個セット(ケース付) 用途 機械周りの研磨に
セット内容 油砥石(各1個)
【粗目】粒度:#150
【中目】粒度:#320
【細目】粒度:#600
【極細目】粒度:#1000
砥石サイズ 50×25×150mm
砥石重量 約500g ケース 外寸:347×167×119mm
内寸:315×122×98mm
材質:高耐衝撃性コポリマー
重量:400g
中皿なし。
総重量 約2400g
油に充分浸して使用してください。
大型の砥石で長持ちします。
追加説明
カタログ価格

17,800 円(税抜)/ 19,580 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/20 08:57現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0589ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top