品番 : EA522GB-1
品名 : 207x66x34mm/# 800 砥石(中仕上)
仕様
| メーカー | キング砥石 | 商品名 | キングデラックスNo.800 |
|---|---|---|---|
| 用途 | かんな・のみ・包丁・ハサミ・ナイフ・その他精密刃物用 | 粒度 | #800 |
| 仕様 | 中仕上 | サイズ | 207×66×34mm |
| 重量 | 1kg | ||
| 従来の人造仕上砥石では研ぎ難かった焼入れ硬度の高い鋼(青紙2号など)の刃物でも、より素早く満足のゆく刃付けができます。 | |||
| 使用方法 ・ご使用になる前に2分間ほど砥石を水の中に浸け、砥石に十分水を含ませてから研ぎ始めてください。 ・刃物と砥石を安定させて研いでください。 ・包丁を研ぐ時、両刃の包丁は表、裏同じ回数研いでください。 ・片刃の包丁は表面を主に研いでください。 ・研ぎあがると刃先の裏側に“かえり”ができますので、裏側を2~3回軽く研いで“かえり”をとれば研ぎ上がりです。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,710 円(税抜)/ 2,981 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/05 17:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0589ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA522GB-1 207x66x34mm/# 800 砥石(中仕上) |
| EA522GB-2 207x66x34mm/#1000 砥石(中仕上) |
| EA522GB-3 207x66x34mm/#1200 砥石(中仕上) |
ウェブカタログ画像
拡大
