詳細表示

このページのURL:

品番 : EA522GB-2

品名 : 207x66x34mm/#1000 砥石(中仕上)

仕様

メーカー キング砥石 商品名 キングデラックスNo.1000
用途 かんな・のみ・包丁・ハサミ・ナイフ・その他精密刃物用 粒度 #1000
仕様 中仕上 サイズ 207×66×34mm
重量 920g
従来の人造仕上砥石では研ぎ難かった焼入れ硬度の高い鋼(青紙2号など)の刃物でも、より素早く満足のゆく刃付けができます。
使用方法
・ご使用になる前に2分間ほど砥石を水の中に浸け、砥石に十分水を含ませてから研ぎ始めてください。
・刃物と砥石を安定させて研いでください。
・包丁を研ぐ時、両刃の包丁は表、裏同じ回数研いでください。
・片刃の包丁は表面を主に研いでください。
・研ぎあがると刃先の裏側に“かえり”ができますので、裏側を2~3回軽く研いで“かえり”をとれば研ぎ上がりです。
追加説明
カタログ価格

2,750 (税抜)/ 3,025 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/12 05:35現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0589ページ
バリエーション一覧
EA522GB-1 207x66x34mm/# 800 砥石(中仕上)
EA522GB-2 207x66x34mm/#1000 砥石(中仕上)
EA522GB-3 207x66x34mm/#1200 砥石(中仕上)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top