品番 : EA522VA-6C
品名 : 130mm 糸鋸弦
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
全長 | 280mm | 深さ | 100mm |
---|---|---|---|
奥行き | 100mm | 適合刃 | 130mm用ブレード(EA522VE-1~-12) |
長さ調整式 | |||
糸鋸刃は付いていません。 | |||
刃長を自由な位置で調節できます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,910 円(税抜)/ 4,301 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/29 18:29現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 |