詳細表示

このページのURL:

品番 : EA522VE-2

品名 : #5/0 糸鋸刃(彫金用/12本)

仕様

番数(#) 5/0 断面 0.40×0.20mm
山数 28/cm 全長 130mm
入数 12本 用途 彫金用
追加説明
カタログ価格

495 (税抜)/ 545 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 24

(2026/03/08 11:16現在)

商品入数 12 販売単位 DZ
カタログページ 0136ページ
バリエーション一覧
EA522VE-1 #6/0 糸鋸刃(彫金用/12本)
EA522VE-2 #5/0 糸鋸刃(彫金用/12本)
EA522VE-3 #4/0 糸鋸刃(彫金用/12本)
EA522VE-4 #3/0 糸鋸刃(彫金用/12本)
EA522VE-5 #2/0 糸鋸刃(彫金用/12本)
EA522VE-6 # 0 糸鋸刃(彫金用/12本)
EA522VE-7 # 1 糸鋸刃(彫金用/12本)
EA522VE-8 # 2 糸鋸刃(彫金用/12本)
EA522VE-9 # 3 糸鋸刃(彫金用/12本)
EA522VE-10 # 4 糸鋸刃(彫金用/12本)
EA522VE-11 # 5 糸鋸刃(彫金用/12本)
EA522VE-12 # 6 糸鋸刃(彫金用/12本)
ウェブカタログ画像
※12本入
  • ※12本入

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top