品番 : EA522VE-1
品名 : #6/0 糸鋸刃(彫金用/12本)
仕様
| 番数(#) | 6/0 | 断面 | 0.36×0.18mm |
|---|---|---|---|
| 山数 | 32/cm | 全長 | 130mm |
| 入数 | 12本 | 用途 | 彫金用 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
550 円(税抜)/ 605 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/03/08 11:29現在) |
||||
| 商品入数 | 12 | 販売単位 | DZ | ||
| カタログページ | 0136ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA522VA-6B : 130mm 糸鋸弦 |
ウェブカタログ画像
拡大
※12本入
