詳細表示

このページのURL:

品番 : EA522VD-1

品名 : 165mm/14T 糸鋸刃(10本)

仕様

全長 170mm
(本体装着時の使用範囲:165mm)
刃幅 3mm
刃厚 0.9mm 山数(1cmあたり) 5山
入数 10本 適合本体 EA522VD用替刃
厚さ75mmまでの木材の直線カットまたは切り抜きに適しています。
追加説明
カタログ価格

940 (税抜)/ 1,034 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 25

(2026/08/27 15:19現在)

商品入数 10 販売単位 pk
カタログページ 0136ページ
バリエーション一覧
EA522VD-1 165mm/14T 糸鋸刃(10本)
EA522VD-2 165mm/24T 糸鋸刃(10本)
ウェブカタログ画像
※山数は1cmあたりの数値です。
  • ※山数は1cmあたりの数値です。

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top