品番 : EA522VD-2
品名 : 165mm/24T 糸鋸刃(10本)
仕様
| 全長 | 170mm (本体装着時の使用範囲:165mm) |
刃幅 | 3mm |
|---|---|---|---|
| 刃厚 | 0.9mm | 山数(1cmあたり) | 9山 |
| 入数 | 10本 | 適合本体 | EA522VD用替刃 |
| 厚さ75mmまでの木材の直線カットまたは細かな切り抜きに適しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
940 円(税抜)/ 1,034 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 44 (2026/09/19 06:58現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 0136ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA522VD-1 165mm/14T 糸鋸刃(10本) |
| EA522VD-2 165mm/24T 糸鋸刃(10本) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA522VD-10 : 糸鋸セット |

