品番 : EA522VF-1
品名 : 130mmx12T 糸鋸刃(樹脂・木工用/10本)
仕様
| 全長 | 130mm | 断面 | 0.85(幅)×0.26(厚み)mm |
|---|---|---|---|
| 山数(1cmあたり) | 12 | 入数 | 10本 |
| 木材やプラスチックの切断に | |||
| ※番数の設定はありません。山数が多いほど細かい作業に向いています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
805 円(税抜)/ 886 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/07/24 23:15現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | PACK | ||
| カタログページ | 0136ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA522VF-1 130mmx12T 糸鋸刃(樹脂・木工用/10本) |
| EA522VF-2 130mmx8T 糸鋸刃(樹脂・木工用/10本) |
| EA522VF-3 130mmx7T 糸鋸刃(樹脂・木工用/10本) |
| EA522VF-4 130mmx6T糸鋸刃(樹脂・木工用/10本) |
ウェブカタログ画像
拡大
