詳細表示

このページのURL:

品番 : EA522VF-2

品名 : 130mmx8T 糸鋸刃(樹脂・木工用/10本)

仕様

全長 130mm 断面 1(幅)×0.34(厚み)mm
山数(1cmあたり) 8 入数 10本
木材やプラスチックの切断に
※番数の設定はありません。山数が多いほど細かい作業に向いています。
追加説明
カタログ価格

800 (税抜)/ 880 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 31

(2026/07/24 22:26現在)

商品入数 10 販売単位 PACK
カタログページ 0136ページ
バリエーション一覧
EA522VF-1 130mmx12T 糸鋸刃(樹脂・木工用/10本)
EA522VF-2 130mmx8T 糸鋸刃(樹脂・木工用/10本)
EA522VF-3 130mmx7T 糸鋸刃(樹脂・木工用/10本)
EA522VF-4 130mmx6T糸鋸刃(樹脂・木工用/10本)
ウェブカタログ画像
  • 入数10本入

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top