詳細表示

このページのURL:

品番 : EA522VF-7

品名 : 130mmx23T 糸鋸刃(金属・木工用/10本)

仕様

全長 130mm 断面 0.6(幅)×0.26(厚み)mm
入数 10本 番数(#) 3/0
山数(1cmあたり) 23
金、銀、鋼、銅、鉄、真鍮、ニッケルの切断に
薄い板などの木材の精密な加工にも使用できます。
※番数は山数を基に算出しています。
追加説明
カタログ価格

765 (税抜)/ 842 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/07/24 22:32現在)

商品入数 10 販売単位 PACK
カタログページ 0136ページ
バリエーション一覧
EA522VF-6 130mmx31T 糸鋸刃(金属用/10本)
EA522VF-7 130mmx23T 糸鋸刃(金属・木工用/10本)
EA522VF-8 130mmx20T 糸鋸刃(金属・木工用/10本)
EA522VF-9 130mmx17T 糸鋸刃(金属・木工用/10本)
EA522VF-10 130mmx12T 糸鋸刃(金属・木工用/10本)
ウェブカタログ画像
  • 入数は10本です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top