品番 : EA522VF-8
品名 : 130mmx20T 糸鋸刃(金属・木工用/10本)
仕様
| 全長 | 130mm | 断面 | 0.65(幅)×0.26(厚み)mm |
|---|---|---|---|
| 入数 | 10本 | 番数(#) | 0 |
| 山数(1cmあたり) | 20 | ||
| 金、銀、鋼、銅、鉄、真鍮、ニッケルの切断に | |||
| 薄い板などの木材の精密な加工にも使用できます。 | |||
| ※番数は山数を基に算出しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
785 円(税抜)/ 864 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/07/24 22:37現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | PACK | ||
| カタログページ | 0136ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA522VF-6 130mmx31T 糸鋸刃(金属用/10本) |
| EA522VF-7 130mmx23T 糸鋸刃(金属・木工用/10本) |
| EA522VF-8 130mmx20T 糸鋸刃(金属・木工用/10本) |
| EA522VF-9 130mmx17T 糸鋸刃(金属・木工用/10本) |
| EA522VF-10 130mmx12T 糸鋸刃(金属・木工用/10本) |
ウェブカタログ画像
拡大
