品番 : EA523BA-41
品名 : 200mm スクレーパーセット
様々な種類の刃があるため、輪郭や曲線状況に合わせて刃を使い分けることができます
仕様
| 〈セット内容〉 | スクレーパー本体、替刃×6種 | 刃材質 | ステンレス |
|---|---|---|---|
| 全長 | 200mm | 刃幅 | 25.4mm |
| 刃厚 | 0.85mm | 注意事項 | ブレードは非常に鋭利で危険です。交換する時は指などが絶対触れないようにして下さい。 各部に破損やボルト・ナットなどの緩みがないか常に点検し、破損やねじの緩みがあれば修理または増し締めを行って下さい。 刃に変形、ひび割れ、破損がある時は必ず交換をして下さい。 |
| 塗装用途の輪郭削り用 | |||
| 〈替刃仕様6種〉 ・凹面や狭い開口部用 ・小型平面成形および小型凹面成形用 ・中型および大型ロッド、ダボ、凸型モールディング、手すり用 ・平面作業および大型凹面モールディング、クラウンモールディング、チェアレール用 ・鋭い凹みのあるモールディングや凹状モールディング、ピラスター、マントル用 ・円形モールディング、木製カーテンレール、ドアおよび窓枠用 |
|||
| ハンドルにやすりが付いているので研磨するのに便利です。 | |||
| 様々な種類の刃があるため、輪郭や曲線状況に合わせて刃を使い分けることができます。 | |||
| 人間工学に基づいて湾曲していて、快適性を追求した設計のソフトグリップハンドル | |||
| 刃収納ケース付 | |||
| 替刃は簡単に交換可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,320 円(税抜)/ 4,752 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/14 06:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0143ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
