詳細表示

このページのURL:

品番 : EA523BA-54

品名 : [EA523BA-41用] 替刃(1枚)

仕様

刃幅 25.4mm 刃厚 0.85mm
材質 ステンレス 注意事項 ● ブレードは非常に鋭利で危険です。交換する時は指などが絶対触れないようにして下さい。
● 各部に破損やボルト・ナットなどの緩みがないか常に点検し、破損やねじの緩みがあれば修理または増し締めを行って下さい。
● 刃に変形、ひび割れ、破損がある時は必ず交換をして下さい。
フラットワークや大型凹型モールディング、クラウンモールディング、チェアレールなど
追加説明
カタログ価格

470 円(税抜)/ 517 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/10/24 04:11現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 0143ページ
バリエーション一覧
EA523BA-41 200mm スクレーパーセット
EA523BA-51 [EA523BA-41用] 替刃(1枚)
EA523BA-52 [EA523BA-41用] 替刃(1枚)
EA523BA-53 [EA523BA-41用] 替刃(1枚)
EA523BA-54 [EA523BA-41用] 替刃(1枚)
EA523BA-55 [EA523BA-41用] 替刃(1枚)
EA523BA-56 [EA523BA-41用] 替刃(1枚)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top