品番 : EA523M-21
品名 : 35x40mm ハードウレタンローラー
仕様
| メーカー | 土牛産業(DOGYU) | 型番 | 01820 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 185mm | ローラーサイズ | φ35×40mm |
| ウレタン硬度 | #80 | 重量 | 120g |
| 材質 | ローラー:高品位ウレタン シャフト:ステンレス ハンドル:ポリプロピレン |
||
| クロスの表面を痛めずにスムーズなジョイント部圧着が可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,380 円(税抜)/ 4,818 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/23 11:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0144ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA523M-21 35x40mm ハードウレタンローラー |
| EA523M-22 35x70mm ハードウレタンローラー |
