詳細表示

このページのURL:

品番 : EA523M-22

品名 : 35x70mm ハードウレタンローラー

仕様

メーカー 土牛産業(DOGYU) 型番 01821
全長 185mm ローラーサイズ φ35×70mm
ウレタン硬度 #80 重量 160g
材質 ローラー:高品位ウレタン
シャフト:ステンレス
ハンドル:ポリプロピレン
クロスの表面を痛めずにスムーズなジョイント部圧着が可能です。
追加説明
カタログ価格

5,520 円(税抜)/ 6,072 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/10/31 23:40現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0144ページ
バリエーション一覧
EA523M-21 35x40mm ハードウレタンローラー
EA523M-22 35x70mm ハードウレタンローラー
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top