品番 : EA523MA-3
品名 : φ35x40mm ローラー(フッ素樹脂製)
仕様
メーカー | 土牛産業(DOGYU) | 型番 | 01824 |
---|---|---|---|
ローラーサイズ | φ35×40mm | 材質 | フッ素樹脂 |
全長 | 185mm | 重量 | 160g |
非粘着性フッ素樹脂ローラー使用 | |||
耐薬品・耐候・耐寒・耐熱・磨耗特性に優れています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,650 円(税抜)/ 7,315 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/10/21 11:32現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0144ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA523MA-3 φ35x40mm ローラー(フッ素樹脂製) |
EA523MA-4 φ35x70mm ローラー(フッ素樹脂製) |