品番 : EA523MA-5
品名 : φ35x40mm ローラー(ステンレス製)
仕様
| メーカー | 土牛産業(DOGYU) | 型番 | 01826 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 押し込みや、貼り付け作業に | 全長 | 185mm |
| ローラーサイズ | φ35×40mm | 材質 | ローラー:ステンレス シャフト:ステンレス ハンドル:ABS樹脂 |
| 重量 | 340g | ||
| ローラー部がステンレスで、サビに強く重みのあるローラーです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,940 円(税抜)/ 5,434 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/01 00:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0144ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA523MA-5 φ35x40mm ローラー(ステンレス製) |
| EA523MA-6 φ35x70mm ローラー(ステンレス製) |
