詳細表示

このページのURL:

品番 : EA523MA-6

品名 : φ35x70mm ローラー(ステンレス製)

仕様

メーカー 土牛産業(DOGYU) 型番 01827
用途 押し込みや、貼り付け作業に 全長 185mm
ローラーサイズ φ35×70mm 材質 ローラー:ステンレス 
シャフト:ステンレス 
ハンドル:ABS樹脂
重量 550g
ローラー部がステンレスで、サビに強く重みのあるローラーです。
追加説明
カタログ価格

6,410 円(税抜)/ 7,051 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/11/01 03:41現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0144ページ
バリエーション一覧
EA523MA-5 φ35x40mm ローラー(ステンレス製)
EA523MA-6 φ35x70mm ローラー(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • ※画像は代表画像です。

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top