詳細表示

このページのURL:

品番 : EA523MD-11

品名 : φ40x100mm ポリエチレンローラー

仕様

ローラーサイズ φ40×100mm 全長 310mm
材質 ローラー:ポリエチレン
シャフト:ステンレス 
ハンドル:ポリプロピレン
用途 凸凹塗装の山押えや、クロスの圧着等に最適です。
延長ポール(EA109NB-101、-102、-103)の取付が可能です。
ハンドル後部にメスネジ付
追加説明
カタログ価格

2,950 (税抜)/ 3,245 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/09/16 09:22現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0145ページ
バリエーション一覧
EA523MD-11 φ40x100mm ポリエチレンローラー
EA523MD-12 φ60x225mm ポリエチレンローラー
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top