品番 : EA524A-30
品名 : 30x180mm スクレーパー(ステンレス製)
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | KZ1-30 |
|---|---|---|---|
| 刃幅 | 30mm | 全長 | 180mm |
| 先端厚 | 1.4mm | 材質 | 刃:ステンレス ハンドル:木柄 |
| 重量 | 80g | ||
| RoHS2対応品(10物質) | |||
| ※タガネやレバー、刃物代わりには使用しないで下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,120 円(税抜)/ 3,432 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/28 11:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0129ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA524A-10 10x165mm スクレーパー(ステンレス製) |
| EA524A-15 15x170mm スクレーパー(ステンレス製) |
| EA524A-22 22x180mm スクレーパー(ステンレス製) |
| EA524A-30 30x180mm スクレーパー(ステンレス製) |
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA524A-3 : 2本組 スクレーパーセット(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大

