詳細表示

このページのURL:

品番 : EA524A-15

品名 : 15x170mm スクレーパー(ステンレス製)

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 KZ1-15
刃幅 15mm 全長 170mm
先端厚 1.4mm 材質 刃:ステンレス
ハンドル:木柄
重量 52g
先端幅が狭いので、エッジを立てすぎないように注意してください。
RoHS2対応品(10物質)
※タガネやレバー、刃物代わりには使用しないで下さい。
追加説明
カタログ価格

2,120 (税抜)/ 2,332 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/07/28 11:07現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0129ページ

代替品

EA524AV-13
  • 品番

    EA524AV-13

  • コメント

    焼入鋼 16x185mm

バリエーション一覧
EA524A-10 10x165mm スクレーパー(ステンレス製)
EA524A-15 15x170mm スクレーパー(ステンレス製)
EA524A-22 22x180mm スクレーパー(ステンレス製)
EA524A-30 30x180mm スクレーパー(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • A:15㎜   T:1.4㎜   L:170㎜

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top