品番 : EA524AV-13
品名 : 16x185mm チゼルスクレーパー
仕様
| 全長 | 185mm | 刃幅 | 16mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 65g | 材質 | 刃:刃物鋼(焼入れ) ハンドル:木柄 |
| 刃厚 | 2.0mm | ||
| 砥石で研いで使用できます | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,560 円(税抜)/ 1,716 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 70 (2026/07/27 09:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0130ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
