品番 : EA524AV-9
品名 : 6.5x185mm チゼルスクレーパー
仕様
刃幅 | 6.5mm | 全長 | 185mm |
---|---|---|---|
材質 | 刃:刃物鋼(焼入れ) ハンドル:木柄 |
刃厚 | 2.0mm |
砥石で研いで使用できます | |||
ハンマーで叩ける貫通柄 | |||
刃先は砥石で研いで繰り返し使えます。 | |||
ガスケットやステッカーはがし、さび落としに最適です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,800 円(税抜)/ 1,980 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 88 (2025/08/15 17:40現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0130ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像はEA524AV-13です。