詳細表示

このページのURL:

品番 : EA524AV-10

品名 : 9.5x185mm チゼルスクレーパー

仕様

刃幅 9.5mm 全長 185mm
材質 刃:刃物鋼(焼入れ)
ハンドル:木柄
刃厚 2.0mm
砥石で研いで使用できます
ハンマーで叩ける貫通柄
刃先は砥石で研いで繰り返し使えます。
ガスケットやステッカーはがし、さび落としに最適です。
追加説明
カタログ価格

1,630 (税抜)/ 1,793 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 89

(2026/07/27 08:13現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0130ページ
バリエーション一覧
EA524AV-9 6.5x185mm チゼルスクレーパー
EA524AV-10 9.5x185mm チゼルスクレーパー
EA524AV-11 10x185mm チゼルスクレーパー
EA524AV-12 13x185mm チゼルスクレーパー
EA524AV-13 16x185mm チゼルスクレーパー
EA524AV-14 19x185mm チゼルスクレーパー
EA524AV-15 22x185mm チゼルスクレーパー
EA524AV-16 25x185mm チゼルスクレーパー
EA524AV-17 30x185mm チゼルスクレーパー
EA524AV-18 40x185mm チゼルスクレーパー
EA524AV-19 50x185mm チゼルスクレーパー
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top