品番 : EA524AE-18
品名 : 9・16・25・60x245mm スクレーパー(直型)
仕様
| 全長 | 245mm | 刃幅 | ①9mm ②16mm ①+②25mm ③直型刃60mm |
|---|---|---|---|
| 刃材質 | ステンレス | 柄材質 | ABS樹脂 |
| 刃厚 | 1.4mm | 先端形状 | 直型 |
| 重量 | 120g | ||
| 身部:ミラー研き | |||
| 刃幅は9mmから60mmまで4サイズに対応 | |||
| 高品質・コンパクト設計 | |||
| 楽しくスッキリはがせる | |||
| ピンストッパー付で安全です。 | |||
| 使用後は水洗いし、乾いた布で完全に拭きとって下さい。 | |||
| セキスイ・大和・ナショナル・トヨタ・ヨドコウ・三共・YKK・大協・スズキ・トーヨー・その他、各メーカー規格のアルミ・スチールサッシに適合します。 | |||
| <使用上の注意> ヘラの作業中の付着物は速やかに取りのぞいて下さい。 ヘラは大きな力で押し付けないで下さい。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,480 円(税抜)/ 1,628 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/11/01 05:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0130ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA524AE-18 9・16・25・60x245mm スクレーパー(直型) |
| EA524AE-19 9・16・25・60x250mm スクレーパー(斜型) |
