詳細表示

このページのURL:

品番 : EA524AE-19

品名 : 9・16・25・60x250mm スクレーパー(斜型)

仕様

全長 250mm 刃幅 ①9mm ②16mm ①+②25mm ③斜め刃60mm
刃材質 ステンレス 柄材質 ABS樹脂
刃厚 1.4mm 先端形状 斜型
身部:ミラー研き
刃幅は9mmから60mmまで4サイズに対応
高品質・コンパクト設計
楽しくスッキリはがせる
ピンストッパー付で安全です。
使用後は水洗いし、乾いた布で完全に拭きとって下さい。
セキスイ・大和・ナショナル・トヨタ・ヨドコウ・三共・YKK・大協・スズキ・トーヨー・その他、各メーカー規格のアルミ・スチールサッシに適合します。
<使用上の注意>
ヘラの作業中の付着物は速やかに取りのぞいて下さい。
ヘラは大きな力で押し付けないで下さい。
追加説明
カタログ価格

1,480 円(税抜)/ 1,628 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/10/08 08:54現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0130ページ
バリエーション一覧
EA524AE-18 9・16・25・60x245mm スクレーパー(直型)
EA524AE-19 9・16・25・60x250mm スクレーパー(斜型)
ウェブカタログ画像
  • 台紙画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top