品番 : EA524AK
品名 : 3本組 スクレーパーセット(ステンレス製)
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | 3本組 | 刃幅×全長(mm) | 22×180・30×180・40×180 |
| 刃厚 | 1.5mm | 材質 | 刃:ステンレス ハンドル:木柄 工具袋:キャンバス生地 |
| 腰の強さ | 硬 | ||
| 刃部全長が短く、しなりにくいため、細かい作業に最適です。 | |||
| ストレートタイプ | |||
| 工具袋付(250×100(H)mm) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,460 円(税抜)/ 6,006 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 11:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0129ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA524AK-1 : 22x180mm スクレーパー(ステンレス製) |
| セット商品 | EA524AK-2 : 30x180mm スクレーパー(ステンレス製) |
| セット商品 | EA524AK-3 : 40x180mm スクレーパー(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
