詳細表示

このページのURL:

品番 : EA524AK-1

品名 : 22x180mm スクレーパー(ステンレス製)

仕様

メーカー TONE 型番 SSC-22
刃材質 ステンレス ハンドル材質 木柄
腰の強さ 全長 180mm
刃幅 22mm 重量 50g
刃厚 1.5mm
ストレートタイプ
刃部全長が短く、しなりにくいため、細かい作業に最適です。
追加説明
カタログ価格

1,240 (税抜)/ 1,364 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/02/15 04:23現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0129ページ

代替品

EA524AV-15
  • 品番

    EA524AV-15

  • コメント

    焼入鋼 22x185mm

バリエーション一覧
EA524AK-1 22x180mm スクレーパー(ステンレス製)
EA524AK-2 30x180mm スクレーパー(ステンレス製)
EA524AK-3 40x180mm スクレーパー(ステンレス製)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top