品番 : EA524AK-2
品名 : 30x180mm スクレーパー(ステンレス製)
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | SSC-30 |
|---|---|---|---|
| 刃材質 | ステンレス | ハンドル材質 | 木柄 |
| ストレートタイプ | |||
| 腰の強さ | 硬 | 全長 | 180mm |
| 刃幅 | 30mm | 重量 | 50g |
| 刃厚 | 1.5mm | ||
| 刃部全長が短く、しなりにくいため、細かい作業に最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,820 円(税抜)/ 2,002 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/23 02:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0129ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA524AK-1 22x180mm スクレーパー(ステンレス製) |
| EA524AK-2 30x180mm スクレーパー(ステンレス製) |
| EA524AK-3 40x180mm スクレーパー(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大

