品番 : EA524AM-21
品名 : 25x310mm スクレーパー(貫通柄)
力を伝えやすく握りやすいハンマーヘッド付グリップ
仕様
全長 | 310mm | 四角軸 | 9.5mm |
---|---|---|---|
刃幅 | 25mm | グリップ長 | 125mm |
重量 | 300g | 材質 | スチール(黒色酸化) |
用途 | 溶接のスポットやパネルの接着面の分離に | ロックウェル硬さ | 53~57 |
刃厚 | 0.3mm | ||
ハンマーヘッドのため叩けます。 | |||
ハンドルのエンドキャップまで軸が貫き、頑強な構造です。 | |||
酸化処理でサビから保護します。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,620 円(税抜)/ 5,082 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/15 14:21現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0131ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA524AM-21 25x310mm スクレーパー(貫通柄) |
EA524AM-22 32x390mm カッティングスクレーパー(貫通柄) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)