品番 : EA604DH-5
品名 : 25x180mm スクレーパー
仕様
| メーカー | アネックスツール(Anex) | 型番 | 9155 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 180mm | 刃幅 | 25mm |
| 刃厚 | 2.0mm | 軸径 | φ8mm |
| 材質 | 刃先:クロムモリブデンバナジウム鋼 ハンドル:PP+TPE |
||
| エンジンなどのガスケットはがしに | |||
| ハンマーで叩ける座金付き | |||
| ハンドルをしっかり握れるエラストマー樹脂を使用 | |||
| 幅広く鋭利な先端形状 | |||
| RoHS2適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,790 円(税抜)/ 1,969 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/09 02:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0131ページ 0567ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA604DH-1 240mm ピックツール |
| EA604DH-2 φ6x240mm クリップツール |
| EA604DH-3 φ8x240mm クリップツール |
| EA604DH-4 240mm プライバー |
| EA604DH-5 25x180mm スクレーパー |
ウェブカタログ画像
拡大
