品番 : EA604DH-4
品名 : 240mm プライバー
仕様
| メーカー | アネックスツール(Anex) | 型番 | 9145 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 240mm | 刃幅 | 10mm |
| 軸径 | φ8mm | 材質 | 刃先:クロムモリブデンバナジウム鋼 グリップ:PP+TPE |
| 力を必要とするコジリ作業やパーツの取り外し作業に | |||
| ハンマーで叩ける座金付き | |||
| 耐久性のある金属ブレード仕様 | |||
| ハンドルをしっかり握れるエラストマー樹脂を使用 | |||
| 狭い隙間に入りやすい鋭い先端形状 | |||
| RoHS2適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,520 円(税抜)/ 1,672 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/23 12:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0336ページ 0567ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA604DH-1 240mm ピックツール |
| EA604DH-2 φ6x240mm クリップツール |
| EA604DH-3 φ8x240mm クリップツール |
| EA604DH-4 240mm プライバー |
| EA604DH-5 25x180mm スクレーパー |
ウェブカタログ画像
拡大

